text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Scie cloche HSS BIM 105


Scie-trépan HSS bimétal pour adaptateur standard 105 mm, 4 1/8"

Numéro d'article B4957.584.132
Diamètre de l'alésage 105
Profondeur de coupe (mm) 44
Fraise de bordure Non
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Adapté à la fibre de verre Non
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 105
Profondeur de coupe (mm) 44
Fraise de bordure Non
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Adapté à la fibre de verre Non
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté au placoplâtre Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté au laiton Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 510
Type HSS Bi-Metal Hole Saw

La description

The bi-metal Hole Saw offers smooth cutting through various materials. The tooth configuration (Vario tooth strip) is ideal for gliding through material to provide smooth cuts. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for long-lasting cutting. Use this hole saw when cutting through wood, metal and plastics

Numéros d'articles

Numéro d'article B4957.584.132
EAN 3165140087728
UBB 500504993139
UNSPSC 27112826
N° Article du fabricant 2608584132
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.