Scies circulaires
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
Outils filaires
Scies et découpe
Scies circulaires
B4510.000.105
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
Bosch Scie circulaire GKS 85 G L-BOXX
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4510.000.105
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
2200
Poids de la machine (kg)
7.8
Profondeur de coupe (90°) (mm)
85
Profondeur de coupe (45°) (mm)
65
Diamètre de la lame de scie (mm)
235
Trou à la lame de scie (mm)
30
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
2200
Poids de la machine (kg)
7.8
Profondeur de coupe (90°) (mm)
85
Profondeur de coupe (45°) (mm)
65
Diamètre de la lame de scie (mm)
235
Trou à la lame de scie (mm)
30
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
5000
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
12180
Type
Circular Saw
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4510.000.105
EAN
3165140607919
UBB
500579854059
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
060157A901