Scies circulaires
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
Outils filaires
Scies et découpe
Scies circulaires
B4510.000.120
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
Bosch Scie circulaire GKS 65 GCE+LBOXX
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4510.000.120
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
1800
Poids de la machine (kg)
5.2
Profondeur de coupe (90°) (mm)
65
Profondeur de coupe (45°) (mm)
48
Diamètre de la lame de scie (mm)
190
Trou à la lame de scie (mm)
30
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
1800
Poids de la machine (kg)
5.2
Profondeur de coupe (90°) (mm)
65
Profondeur de coupe (45°) (mm)
48
Diamètre de la lame de scie (mm)
190
Trou à la lame de scie (mm)
30
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
5000
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
4800
Model
GKS 65 GCE
Type
Circular Saw
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4510.000.120
EAN
3165140607636
UBB
500613323889
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
0601668901