text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Scie circulaire GKS 18V-68 C


Numéro d'article 6D518325
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 5.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 5
Profondeur de coupe (90°) (mm) 70
Profondeur de coupe (45°) (mm) 49.5
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Trou à la lame de scie (mm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 5.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 5
Profondeur de coupe (90°) (mm) 70
Profondeur de coupe (45°) (mm) 49.5
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Trou à la lame de scie (mm) 30
Plage max. de rotation (°) 90
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5000
Poids sans bloc de batterie (kg) 4
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Model GKS 18V-68 C
Safety GKS 18V-68 C
Type BH_NF_inh_02_EN

Numéros d'articles

Numéro d'article 6D518325
EAN 3165140931793
UBB 500717752041
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06016B5030
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.