text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Scie circulaire GKS 165


Numéro d'article 8J477223
Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 1100
Poids de la machine (kg) 3.6
Profondeur de coupe (90°) (mm) 66
Profondeur de coupe (45°) (mm) 47
Diamètre de la lame de scie (mm) 165
Trou à la lame de scie (mm) 20
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 1100
Poids de la machine (kg) 3.6
Profondeur de coupe (90°) (mm) 66
Profondeur de coupe (45°) (mm) 47
Diamètre de la lame de scie (mm) 165
Trou à la lame de scie (mm) 20
Plage max. de rotation (°) 90
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4900
Marque Bosch
Code Douanier 84672230
Model GKS 165
Type Circular Saw

Numéros d'articles

Numéro d'article 8J477223
EAN 3165140730983
UBB 500512659789
UNSPSC 23231200
N° Article du fabricant 0601676100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.