Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
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
Scies circulaires
Toutes les catégories
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils électriques
Outils sans fil
Scies et découpe
Scies circulaires
9B235985
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
Bosch Scie circulaire GKS 12 V-26
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9B235985
Tension nominale (V)
12
Capacité d'accu (Ah)
3
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.4
Profondeur de coupe (90°) (mm)
26.5
Profondeur de coupe (45°) (mm)
17
Diamètre de la lame de scie (mm)
85
Trou à la lame de scie (mm)
15
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Capacité d'accu (Ah)
3
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.4
Profondeur de coupe (90°) (mm)
26.5
Profondeur de coupe (45°) (mm)
17
Diamètre de la lame de scie (mm)
85
Trou à la lame de scie (mm)
15
Plage max. de rotation (°)
90
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
1400
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Code Douanier
84672230
Model
GKS 12V-26
Type
Cordless Circular Saw
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9B235985
EAN
3165140895217
UBB
500679478742
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06016A1005
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande