text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Scie a table GTS 10 J

Sur commande

Numéro d'article B4550.000.020
Poids 26
Consommation nominale (W) 1800
Diamètre de la lame de scie (mm) 254
Trou à la lame de scie (mm) 30
Plage max. de rotation (°) 49
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 3650
Ajustage de l'inclinaison à gauche (°) 47
Emballé par 1

Spécifications

Poids 26
Consommation nominale (W) 1800
Diamètre de la lame de scie (mm) 254
Trou à la lame de scie (mm) 30
Plage max. de rotation (°) 49
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 3650
Ajustage de l'inclinaison à gauche (°) 47
Ajustage de l'inclinaison à droite (°) 2
Largeur de la surface portante (mm) 572
Longueur de la surface portante (mm) 642
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 34400
Code Douanier 84672199
Model GTS 10 J
Type Table Saw

Numéros d'articles

Numéro d'article B4550.000.020
EAN 3165140583657
UBB 500579864785
UNSPSC 23152102
N° Article du fabricant 0601B30500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.