Scie à onglets radiale GCM 8 SJL Gestion de la poussière améliorée et capacité de coupe accrue dans le sens horizontal Gestion améliorée de la poussière pour un travail plus propre et plus sain Capacité de coupe de 312 mm dans le sens horizontal pour une grande variété d’applications Faible poids (17 kg seulement) pour une mobilité maximale Laser intégré pour un sciage précis Rallonges latérales intégrées Verrouillage d’inclinaison latéral intuitif Butée de profondeur pour la réalisation de rainures Aspiration des poussières en 2 points Poignée intégrée pour un transport facile Lame de scie circulaire 216 x 30 mm Système de serrage (1 609 B04 224)