Machine outils
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
Outils filaires
Machine outils
6E214120
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
Bosch Scie à onglets GCM 8 SDE
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6E214120
Largeur
910
Hauteur
410
Poids
18.5
Longueur (mm)
460
Consommation nominale (W)
1600
Diamètre de la lame de scie (mm)
216
Trou à la lame de scie (mm)
30
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
910
Hauteur
410
Poids
18.5
Longueur (mm)
460
Consommation nominale (W)
1600
Diamètre de la lame de scie (mm)
216
Trou à la lame de scie (mm)
30
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
5000
Ajustage de l'onglet à gauche (°)
52
Ajustage de l'onglet à droite (°)
60
Ajustage de l'inclinaison à gauche (°)
47
Ajustage de l'inclinaison à droite (°)
47
Marque
Bosch
Model
GCM 8 SDE
Type
Mitre Saw
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6E214120
EAN
3165140654364
UBB
500635760084
UNSPSC
23152102
N° Article du fabricant
0601B19200