text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Screwdriving machine 06019J9102


Objednací číslo 7F869905
Jmenovité napětí (V) 12
Výška 160
Kapacita baterie (Ah) 3
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 0.8
Nastavení točivého momentu (Nm) 35
Vhodné pro průměr šroubu (mm) 8
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 0.57
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Výška 160
Kapacita baterie (Ah) 3
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 0.8
Nastavení točivého momentu (Nm) 35
Vhodné pro průměr šroubu (mm) 8
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 0.57
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 460
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1750
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Komoditní kód 84672920
Model GSR -35 HX
Type Cordless Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo 7F869905
EAN 4059952514024
UBB 500715652094
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019J9102
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.