text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Sans fil Visseuse 06019J9100


Numer artykułu 4U948139
Tension nominale (V) 12
Hauteur 160
Capacité d'accu (Ah) 3
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 0.8
Ajustage du couple de rotation (Nm) 35
Adapté au diamètre de vis (mm) 8
Poids sans bloc de batterie (kg) 0.57
Pakowane po 1

Specyfikacje

Tension nominale (V) 12
Hauteur 160
Capacité d'accu (Ah) 3
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 0.8
Ajustage du couple de rotation (Nm) 35
Adapté au diamètre de vis (mm) 8
Poids sans bloc de batterie (kg) 0.57
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 460
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 1750
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Code Douanier 84672920
Model GSR -35 HX
Type Cordless Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu 4U948139
EAN 4059952514000
UBB 500715651831
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019J9100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.