text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sans fil Visseuse à chocs GSB10,8LI+1130CV (sans batterie/chargeur)

Numéro d'article B4005.002.030
Tension nominale (V) 12
Hauteur 182
Capacité d'accu (Ah) 0
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Hauteur 182
Capacité d'accu (Ah) 0
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 19
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 19
Couple de rotation max. (Nm) 30
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 10
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 10
Ajustage du couple de rotation (Nm) 30
Nombre d'impacts max. (1/min) 19500
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 380
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 1300
Avec chargeur Non
Marque Bosch

Numéros d'articles

Numéro d'article B4005.002.030
UBB 500624108451
UNSPSC 23101502
N° Article du fabricant 06019B690E
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.