Outils sans fil
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
Outils sans fil
Perceuses-visseuses à percussion
B4005.002.005
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
Bosch Sans fil Visseuse à chocs GSB 10,8-2LI SOLO
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4005.002.005
Tension nominale (V)
12
Hauteur
175
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1
Portée du mandrin (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Hauteur
175
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1
Portée du mandrin (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
19
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
19
Couple de rotation max. (Nm)
30
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
10
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
10
Ajustage du couple de rotation (Nm)
30
Nombre d'impacts max. (1/min)
19500
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
380
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
1300
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
1000
Code Douanier
84672199
Model
GSB 12V-15
Type
Cordless Hammer Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4005.002.005
EAN
3165140630405
UBB
500613320570
UNSPSC
23101502
N° Article du fabricant
06019B6901