Scies sauteuses
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
Outils sans fil
Scies et découpe
Scies sauteuses
0I737926
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
Bosch Sans fil Scie sauteuse GST18V-LIS 2X4.0AH
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0I737926
Tension nominale (V)
18
Course (mm)
23
Capacité d'accu (Ah)
4
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.4
Profondeur de coupe dans du bois (mm)
120
Nombre de courses au ralenti (1/min)
2700
Plage de rotation (°)
45
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Course (mm)
23
Capacité d'accu (Ah)
4
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.4
Profondeur de coupe dans du bois (mm)
120
Nombre de courses au ralenti (1/min)
2700
Plage de rotation (°)
45
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
BOSCH
Model
Click&Go
Safety
GST 18 V-LI B
Type
BH_NF_inh_02_EN
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0I737926
EAN
3165140895156
UBB
500700213290
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06015A6106
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande