Scies sabres
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
Outils sans fil
Scies et découpe
Scies sabres
B4050.002.010
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
Bosch Sans fil Scie sabre GSA 10,8 V-LI SOLO
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4050.002.010
Tension nominale (V)
12
Nombre de courses au ralenti (1/min)
3000
Course (mm)
14.5
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.2
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Nombre de courses au ralenti (1/min)
3000
Course (mm)
14.5
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.2
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
1040
Model
GSA 12V-14
Type
Cordless Sabre Saw
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4050.002.010
EAN
3165140603836
UBB
500574077649
UNSPSC
27111508
N° Article du fabricant
060164L902