text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sans fil Scie circulaire GKS1 V-57G 2X4.0AH


Numéro d'article 9I738325
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 4.1
Profondeur de coupe (90°) (mm) 57
Profondeur de coupe (45°) (mm) 42
Diamètre de la lame de scie (mm) 165
Trou à la lame de scie (mm) 20
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 4.1
Profondeur de coupe (90°) (mm) 57
Profondeur de coupe (45°) (mm) 42
Diamètre de la lame de scie (mm) 165
Trou à la lame de scie (mm) 20
Plage max. de rotation (°) 90
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 3400
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Code Douanier 84672230
Model GKS 18V-57 G
Safety GKS 18 V-57 G
Type Cordless Circular Saw

Numéros d'articles

Numéro d'article 9I738325
EAN 3165140979979
UBB 500700203051
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06016A2106
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.