Scies circulaires
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
Outils sans fil
Scies et découpe
Scies circulaires
3A387635
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
Bosch Sans fil Scie circulaire GKS 18V-68 C
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3A387635
Tension nominale (V)
18
Profondeur de coupe (90°) (mm)
70
Profondeur de coupe (45°) (mm)
49.5
Diamètre de la lame de scie (mm)
190
Trou à la lame de scie (mm)
30
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
5000
Poids sans bloc de batterie (kg)
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Profondeur de coupe (90°) (mm)
70
Profondeur de coupe (45°) (mm)
49.5
Diamètre de la lame de scie (mm)
190
Trou à la lame de scie (mm)
30
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
5000
Poids sans bloc de batterie (kg)
4
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Model
GKS 18V-68 C
Type
Cordless Circular Saw
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3A387635
EAN
4059952506739
UBB
500708200505
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06016B5001