text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sans fil Scie circulaire GKS 18 V-LI


Numéro d'article 5Y064466
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 0
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 4.1
Profondeur de coupe (90°) (mm) 51
Profondeur de coupe (45°) (mm) 40
Diamètre de la lame de scie (mm) 165
Trou à la lame de scie (mm) 20
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 0
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 4.1
Profondeur de coupe (90°) (mm) 51
Profondeur de coupe (45°) (mm) 40
Diamètre de la lame de scie (mm) 165
Trou à la lame de scie (mm) 20
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 3900
Avec chargeur Non
Marque BOSCH
Model Click&Go
Safety GKS 18 V-LI
Type BH_NF_inh_02_EN

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Y064466
EAN 3165140483209
UBB 500700200248
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 060166H000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.