Scies circulaires
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
Outils sans fil
Scies et découpe
Scies circulaires
7M488154
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
Bosch Sans fil Scie circulaire GKS 18 V-68 GC
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7M488154
Tension nominale (V)
18
Profondeur de coupe (90°) (mm)
68
Profondeur de coupe (45°) (mm)
50
Diamètre de la lame de scie (mm)
190
Trou à la lame de scie (mm)
30
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2500
Poids sans bloc de batterie (kg)
4.3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Profondeur de coupe (90°) (mm)
68
Profondeur de coupe (45°) (mm)
50
Diamètre de la lame de scie (mm)
190
Trou à la lame de scie (mm)
30
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2500
Poids sans bloc de batterie (kg)
4.3
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Code des marchandises
84672230
Model
GKS 18V-68 GC
Type
Cordless Circular Saw
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7M488154
EAN
3165140931847
UBB
500704840551
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06016B5100