Scies circulaires
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
Outils sans fil
Scies et découpe
Scies circulaires
8M822529
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
Bosch Sans fil Scie circulaire GKS 18 V-57 G
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
8M822529
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
4
Profondeur de coupe (90°) (mm)
57
Profondeur de coupe (45°) (mm)
39
Diamètre de la lame de scie (mm)
165
Trou à la lame de scie (mm)
20
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
4
Profondeur de coupe (90°) (mm)
57
Profondeur de coupe (45°) (mm)
39
Diamètre de la lame de scie (mm)
165
Trou à la lame de scie (mm)
20
Plage max. de rotation (°)
90
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
3400
Avec chargeur
Non
Model
Click&Go
Safety
GKS 18 V-57 G
Type
BH_NF_inh_02_EN
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8M822529
EAN
3165140869324
UBB
500700198855
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06016A2200