Scies circulaires
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
Outils sans fil
Scies et découpe
Scies circulaires
8D575932
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
Bosch Sans fil Scie circulaire GKS 12V-LI
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Carton
Description complète
Numéro d'article
8D575932
Tension nominale (V)
12
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.4
Profondeur de coupe (90°) (mm)
26.5
Profondeur de coupe (45°) (mm)
17
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.4
Profondeur de coupe (90°) (mm)
26.5
Profondeur de coupe (45°) (mm)
17
Diamètre de la lame de scie (mm)
85
Trou à la lame de scie (mm)
15
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
1400
Avec chargeur
Non
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Cordless Circular Saw GKS 12V-26, The smallest professional universal saw, The most compact design in its class for perfect handling and versatile applications in wood, Excellent ergonomics: small grip circumference and light weight (only 1.4 kg) for maximum comfort, Practical battery charge level indicator can be used at any time to find out how much energy is left in the battery, Dust extraction adapter, Hex key, Cardboard box, Parallel guide/guide rail adapter (1 619 P10 829), 1 x circular saw blade, Standard for Wood, 85 x 15 x 1.1 mm, 20 (2 608 643 071)
Numéros d'articles
Numéro d'article
8D575932
EAN
3165140755849
UBB
500654405835
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06016A1001