Rainureuses, défonceuses, fraiseuses
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
Outils sans fil
Rainureuses, défonceuses, fraiseuses
B4060.005.025
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
Bosch Sans fil Rabot GHO 18V-LI SOLO L-BX (sans batterie/chargeur)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
B4060.005.025
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.6
Profondeur du rabot (mm)
0
Largeur du rabot (mm)
82
Profondeur de feuillure max. (mm)
8
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
14000
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.6
Profondeur du rabot (mm)
0
Largeur du rabot (mm)
82
Profondeur de feuillure max. (mm)
8
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
14000
Avec chargeur
Non
Marque
BOSCH
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4060.005.025
EAN
3165140643870
UBB
500619752693
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
06015A0300