Test catalogus aantal
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
Outils sans fil
Meuleuses d'angle
2M566872
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
Bosch Sans fil Ponceuse orbitale GSS 18 V-10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2M566872
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.7
Fréquence de vibration à vide (1/min)
22000
Diamètre de circuit oscillant (mm)
1.6
Fixation produit abrasif
Coller et serrer
Largeur de plaque de dressage (mm)
113
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.7
Fréquence de vibration à vide (1/min)
22000
Diamètre de circuit oscillant (mm)
1.6
Fixation produit abrasif
Coller et serrer
Largeur de plaque de dressage (mm)
113
Longueur de plaque de dressage (mm)
101
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Code Douanier
Voir
Model
GSS 18V-10
Safety
GSS 18 V-10
Type
Cordless Sander
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2M566872
EAN
3165140813280
UBB
500700199689
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019D0200