text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sans fil Perceuse visseuse GSR12V-35FC

Numéro d'article 0D393491
Tension nominale (V) 12
Hauteur 181
Capacité d'accu (Ah) 3
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Hauteur 181
Capacité d'accu (Ah) 3
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 32
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 32
État des accus Lithium-ions
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 460
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 1750
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Model GSR 12V-35 FC
Type Drill Driver

Numéros d'articles

Numéro d'article 0D393491
EAN 3165140936910
UBB 500708205140
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019H3000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.