Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
1R566540
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
Bosch Sans fil Perceuse visseuse GSR 18V-55
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1R566540
Tension nominale (V)
18
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Couple de rotation max. (Nm)
55
Ajustage du couple de rotation (Nm)
55
Poids sans bloc de batterie (kg)
1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Couple de rotation max. (Nm)
55
Ajustage du couple de rotation (Nm)
55
Poids sans bloc de batterie (kg)
1
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
2
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Model
GSR 18V-55
Type
Cordless Drill Driver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1R566540
EAN
4059952509297
UBB
500708199129
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019H5202