Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
7S238334
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
Bosch Sans fil Perceuse visseuse GSR 18V-21
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7S238334
Tension nominale (V)
18
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Couple de rotation max. (Nm)
55
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Couple de rotation max. (Nm)
55
État des accus
Lithium-ions
Ajustage du couple de rotation (Nm)
55
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
480
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
1800
Marque
Bosch
Model
GSR 180-LI
Type
Cordless Drill Driver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7S238334
EAN
4059952510224
UBB
500708205553
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019H1071