text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Perceuse-visseuse M18 BDD-202C


Nouveau moteur 4 pôles Milwaukee offrant un rapport puissance/poids exceptionnel. Perceuse polyvalente, légère et très compacte pour les travaux quotidiens. Couple de 57 Nm + 2 vitesses variables + couples à 23 positions. Mandrin auto de 13 mm haute qualité et robuste. Boîte de vitesse avec transmission tout métal et carter en alliage. Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale. Optimisation de la durée de vie de l'outil. Jauge de carburant. Lumière LED pour illuminer la surface de travail. REDLITHIUM-ION™ pour une durée de vie multipliée par 2, augmentation de la puissance jusqu'à 20%. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™

Numéro d'article 3Q575079
Tension nominale (V) 18
Longueur (mm) 185
Capacité d'accu (Ah) 2
Portée du mandrin (mm) 13 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Longueur (mm) 185
Capacité d'accu (Ah) 2
Portée du mandrin (mm) 13 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Couple de rotation max. (Nm) 50
État des accus Lithium-ions
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 1800
Nombre d'accus fournis 2
Marque Milwaukee
Model M18 BDD-202C
Type Cordless Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Q575079
EAN 4002395003204
UBB 500513657949
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 4933443555
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.