Test catalogus aantal
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
Outils sans fil
Perceuses
3F214587
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
Bosch Sans fil Perceuse-visseuse GSR 12 V-35 FC
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3F214587
Tension nominale (V)
12
Hauteur
181
Portée du mandrin (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
32
État des accus
Lithium-ions
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
460
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Hauteur
181
Portée du mandrin (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
32
État des accus
Lithium-ions
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
460
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
1750
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Code Douanier
84672920
Model
GSR 12V-35 FC
Safety
GSR 12 V-35 FC
Type
Cordless Drill Driver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3F214587
EAN
3165140936934
UBB
500700212870
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019H3002