Marteaux perforateurs
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
Outils sans fil
Perceuses
0R152171
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
Bosch Sans fil Perceuse-visseuse GSR 12 V-30
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0R152171
Tension nominale (V)
12
Capacité d'accu (Ah)
2
Portée du mandrin (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
20
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
20
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Capacité d'accu (Ah)
2
Portée du mandrin (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
20
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
20
Couple de rotation max. (Nm)
30
État des accus
Lithium-ions
Ajustage du couple de rotation (Nm)
30
Poids sans bloc de batterie (kg)
0.72
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
420
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
1600
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0R152171
EAN
3165140992732
UBB
500704843522
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019G9004
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande