Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
5T699454
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
Bosch Sans fil Perceuse-visseuse GSR 12 V-15
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5T699454
Tension nominale (V)
12
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1
Portée du mandrin (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
19
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1
Portée du mandrin (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
19
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
19
Couple de rotation max. (Nm)
30
Ajustage du couple de rotation (Nm)
30
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
400
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
1300
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5T699454
EAN
3165140773263
UBB
500681360227
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
060186810D