text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sans fil Perceuse-visseuse GSR 10,8-2-LI 2X2,0

Numéro d'article B4010.002.050
Tension nominale (V) 12
Capacité d'accu (Ah) 2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 19

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Capacité d'accu (Ah) 2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 19
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 19
Couple de rotation max. (Nm) 15
Ajustage du couple de rotation (Nm) 15
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 400
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 1300
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 4160
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

Numéros d'articles

Numéro d'article B4010.002.050
UBB 500618383193
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 0601868109
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.