Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
0Q693909
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
Bosch Sans fil Perceuse à percussion 06019H5304
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0Q693909
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
4
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
4
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Couple de rotation max. (Nm)
55
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
8
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
8
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
13
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
13
Ajustage du couple de rotation (Nm)
55
Poids sans bloc de batterie (kg)
1.1
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
460
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
1800
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Model
GSB 18V-55
Type
Cordless Drill & Driver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Q693909
EAN
4059952509419
UBB
500708196984
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019H5304