text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sans fil Perceuse à percussion 06019H5303


Numéro d'article 2S134646
Tension nominale (V) 18
Portée du mandrin (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Couple de rotation max. (Nm) 55
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Portée du mandrin (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Couple de rotation max. (Nm) 55
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 8
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 8
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 13
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 13
Ajustage du couple de rotation (Nm) 55
Poids sans bloc de batterie (kg) 1.1
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 460
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 1800
Avec chargeur Non
Marque Bosch
Model GSB 18V-55
Type Cordless Hammer Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 2S134646
EAN 4059952509402
UBB 500708196562
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019H5303
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.