text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sans fil Perceuse à percussion 06019H1109


Numéro d'article 6W527513
Tension nominale (V) 18
Hauteur 216
Capacité d'accu (Ah) 2
Portée du mandrin (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Hauteur 216
Capacité d'accu (Ah) 2
Portée du mandrin (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Couple de rotation max. (Nm) 55
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 10
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 10
Ajustage du couple de rotation (Nm) 55
Nombre d'impacts max. (1/min) 27000
Poids sans bloc de batterie (kg) 1.2
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 480
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 1800
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Code des marchandises 84672110
Model GSB 180-LI
Type Cordless Hammer Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 6W527513
EAN 4059952513706
UBB 500708204721
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019H1109
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.