text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sans fil Perceuse à percussion 06019G030A


Numéro d'article 7M590785
Tension nominale (V) 18
Portée du mandrin (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 82
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 82
Couple de rotation max. (Nm) 110
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Portée du mandrin (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 82
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 82
Couple de rotation max. (Nm) 110
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 16
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 16
Ajustage du couple de rotation (Nm) 47
Nombre d'impacts max. (1/min) 31500
Poids sans bloc de batterie (kg) 1.5
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 480
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 2100
Marque Bosch
Code Douanier 84672110
Model GSB 18V-110 C
Type Cordless Hammer Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 7M590785
EAN 3165140956314
UBB 500708197305
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019G030A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.