Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
8N147511
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
Bosch Sans fil Perceuse à percussion 06019G0309
Ajouter au catalogue
Out of stock
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
8N147511
Tension nominale (V)
18
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
82
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
82
Couple de rotation max. (Nm)
110
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
82
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
82
Couple de rotation max. (Nm)
110
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
16
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
16
Ajustage du couple de rotation (Nm)
47
Nombre d'impacts max. (1/min)
31500
Poids sans bloc de batterie (kg)
1.5
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
480
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
2100
Marque
Bosch
Model
GSB 18V-110 C
Type
Cordless Hammer Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8N147511
EAN
3165140956307
UBB
500708197149
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019G0309