Meuleuses d'angle
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
Outils sans fil
Meuleuses d'angle
1C329660
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
Bosch Sans fil Meuleuse GWX 18 V-15 SC
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1C329660
Tension nominale (V)
18
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
3.3
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
3400
Poids sans bloc de batterie (kg)
2.3
Avec chargeur
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
3.3
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
3400
Poids sans bloc de batterie (kg)
2.3
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Code Douanier
Voir
Model
GWX 18V-15 SC
Safety
GWX 18V-15 SC
Type
Cordless Angle Grinder
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1C329660
EAN
3165140964562
UBB
500700106452
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019H6500