Meuleuses d'angle
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
Outils sans fil
Meuleuses d'angle
3F973211
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
Bosch Sans fil Meuleuse GWX 18 V-10 PC
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
3F973211
Tension nominale (V)
18
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
9000
Poids sans bloc de batterie (kg)
2
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Code Douanier
84672951
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
9000
Poids sans bloc de batterie (kg)
2
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Code Douanier
84672951
Model
GWX 18V-10 PC
Safety
GWX 18V-10 PC (DM/HM)
Type
Cordless Angle Grinder
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3F973211
EAN
3165140962476
UBB
500699221981
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06017B0700