text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sans fil Meuleuse GWS18 V-15 SC


Objednací číslo 9J146289
Tension nominale (V) 18
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 3.2
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 3400
Poids sans bloc de batterie (kg) 2.3
Marque Bosch
Baleno po 1

Specifikace

Tension nominale (V) 18
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 3.2
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 3400
Poids sans bloc de batterie (kg) 2.3
Marque Bosch
Code Douanier 84672951
Model GWS 18V-15 SC
Type Cordless Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo 9J146289
EAN 3165140964531
UBB 500700209256
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019H6100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.