Test catalogus aantal
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
Outils sans fil
Meuleuses d'angle
1X496307
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
Bosch Sans fil Meuleuse GWS18 V-15 C
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1X496307
Tension nominale (V)
18
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
3.2
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
11000
Poids sans bloc de batterie (kg)
2.2
Marque
Bosch
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
3.2
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
11000
Poids sans bloc de batterie (kg)
2.2
Marque
Bosch
Model
GWS 18V-15 C
Type
Cordless Angle Grinder
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1X496307
EAN
3165140964555
UBB
500700209090
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019H6000