Meuleuses d'angle
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
Outils sans fil
Meuleuses d'angle
0T178825
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
Bosch Sans fil Meuleuse GWS 18 V-15 SC
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
0T178825
Tension nominale (V)
18
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
3.2
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
3400
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
3.2
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
3400
Poids sans bloc de batterie (kg)
2.3
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Cordless Angle Grinder BITURBO GWS 18V-15 SC, The GWS 18V-15 SC Professional is Bosch´s high-performing cordless grinder that offers industrial power in the 18 V category. It delivers cordless power equal to a 1,500 W corded grinder due to its strong brushless motor that is fully optimised for ProCORE18V battery technology, making use of the battery´s complete power. For highest convenience, a Bluetooth Connectivity module allows for individual speed setting adjustments. The grinder offers complete tool control due to KickBack Control, Drop Control while its user interface offers active tool feedback. It is suitable for grinding and cutting metal. It is compatible with all Bosch Professional 18V batteries and chargers (Professional 18V System) - Maximum power with ProCORE18V = 8.0 Ah - as well as with dust attachments GDE 115/125 FC-T Professional and GDE 125 EA-T Professional. 2 x battery ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK), Quick charger GAL 18V-160 C Professional incl. Bluetooth Low Energy module (1 600 A01 9S6), 1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF), Backing flange (spare part number 2 605 703 014), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Protective guard (1 605 510 365), Vibration Control auxiliary handle (2 602 025 171), Quick-locking nut (2 608 000 684)
Numéros d'articles
Numéro d'article
0T178825
EAN
3165140964548
UBB
500704841138
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019H6101
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande