Test catalogus aantal
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
Outils sans fil
Meuleuses d'angle
B4035.005.025
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
Bosch Sans fil Meuleuse GWS 18-125VLI S+L-BX (sans batterie/chargeur)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
B4035.005.025
Tension nominale (V)
18
Largeur
355
Hauteur
150
Longueur
460
Capacité d'accu (Ah)
0
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Largeur
355
Hauteur
150
Longueur
460
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.3
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
10000
Nombre d'accus fournis
0
Avec chargeur
Non
Marque
BOSCH
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4035.005.025
EAN
3165140726399
UBB
500619752289
UNSPSC
23101509
N° Article du fabricant
060193A308