text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sans fil Meuleuse GWS 11-125

Numéro d'article 4W514415
Hauteur 102
Tension (V) 230
Longueur (mm) 303
Consommation nominale (W) 1100
Poids de la machine (kg) 2.2
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 125

Spécifications

Hauteur 102
Tension (V) 230
Longueur (mm) 303
Consommation nominale (W) 1100
Poids de la machine (kg) 2.2
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 11500
Marque Bosch
Model GWS 11-125
Type Angle Grinder

Numéros d'articles

Numéro d'article 4W514415
EAN 3165140837361
UBB 500635976326
UNSPSC 23101509
N° Article du fabricant 060179D002
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.