Meuleuses d'angle
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
Outils sans fil
Meuleuses d'angle
4V291327
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
Bosch Sans fil Meuleuse 06019H6102
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4V291327
Tension nominale (V)
18
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
3.2
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
3400
Poids sans bloc de batterie (kg)
2.3
Nombre d'accus fournis
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
3.2
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
3400
Poids sans bloc de batterie (kg)
2.3
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Model
GWS 18V-15 SC
Type
Cordless Angle Grinder
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4V291327
EAN
4059952565804
UBB
500715649629
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019H6102
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande