text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sans fil Marteau perforateur GBH 18V-45 C


Numéro d'article 8N867094
Tension nominale (V) 18
Longueur (mm) 545
Capacité d'accu (Ah) 12
Diamètre d'alésage béton (mm) 45
Énergie de frappe max. (J) 12.5
Insertion d'outils Intégration SDS
Nombre d'impacts max. (1/min) 2760
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Longueur (mm) 545
Capacité d'accu (Ah) 12
Diamètre d'alésage béton (mm) 45
Énergie de frappe max. (J) 12.5
Insertion d'outils Intégration SDS
Nombre d'impacts max. (1/min) 2760
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 305
Poids sans bloc de batterie (kg) 8
Avec chargeur Non
Marque Bosch
Code Douanier 84672110
Model GBH 18V-45 C
Type Rotary Hammer

Numéros d'articles

Numéro d'article 8N867094
EAN 3165140915427
UBB 500708201917
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0611913000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.