text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sans fil Marteau perforateur GBH 18V-45 C


Numéro d'article 7O634861
Tension nominale (V) 18
Longueur (mm) 545
Capacité d'accu (Ah) 12
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 9.2
Diamètre d'alésage béton (mm) 45
Énergie de frappe max. (J) 12.5
Insertion d'outils Intégration SDS
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Longueur (mm) 545
Capacité d'accu (Ah) 12
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 9.2
Diamètre d'alésage béton (mm) 45
Énergie de frappe max. (J) 12.5
Insertion d'outils Intégration SDS
Nombre d'impacts max. (1/min) 2760
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 305
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Code Douanier 84672110

Numéros d'articles

Numéro d'article 7O634861
EAN 4059952508023
UBB 500708201750
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0611913002
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.