Marteaux perforateurs
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
Outils sans fil
Marteaux perforateurs
3H481523
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
Bosch Sans fil Marteau perforateur GBH 18V-36 C
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3H481523
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
8
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
6.1
Diamètre d'alésage béton (mm)
40
Énergie de frappe max. (J)
7
Insertion d'outils
Intégration SDS
Nombre d'impacts max. (1/min)
2900
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
8
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
6.1
Diamètre d'alésage béton (mm)
40
Énergie de frappe max. (J)
7
Insertion d'outils
Intégration SDS
Nombre d'impacts max. (1/min)
2900
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
500
Poids sans bloc de batterie (kg)
5.1
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Model
GBH 18V-36 C
Type
Rotary Hammer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3H481523
EAN
3165140996112
UBB
500708201347
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0611915002