Marteaux perforateurs
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
Outils sans fil
Marteaux perforateurs
6W949354
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
Bosch Sans fil Marteau perforateur 0611916001
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6W949354
Tension nominale (V)
18
Longueur (mm)
441
Diamètre d'alésage béton (mm)
26
Énergie de frappe max. (J)
2.5
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage bois (mm)
30
Nombre d'impacts max. (1/min)
4350
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Longueur (mm)
441
Diamètre d'alésage béton (mm)
26
Énergie de frappe max. (J)
2.5
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage bois (mm)
30
Nombre d'impacts max. (1/min)
4350
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
890
Poids sans bloc de batterie (kg)
2.6
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Model
GBH 18V-26 D
Safety
GBH 18 V-26 D
Type
Rotary Hammer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6W949354
EAN
3165140981156
UBB
500700200651
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0611916001