Marteaux perforateurs
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
Outils sans fil
Marteaux perforateurs
9U284670
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
Bosch Sans fil Marteau perforateur 0611911102
Ajouter au catalogue
/ prix par
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9U284670
Tension nominale (V)
18
Longueur (mm)
325
Capacité d'accu (Ah)
4
Diamètre d'alésage béton (mm)
21
Énergie de frappe max. (J)
2
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage bois (mm)
30
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Longueur (mm)
325
Capacité d'accu (Ah)
4
Diamètre d'alésage béton (mm)
21
Énergie de frappe max. (J)
2
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage bois (mm)
30
Nombre d'impacts max. (1/min)
5100
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
1800
Poids sans bloc de batterie (kg)
2.4
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Model
GBH 18V-21
Type
Rotary Hammer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9U284670
EAN
4059952528113
UBB
500715649215
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0611911102
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande