text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sans fil Marteau perforateur 0611911100


Numéro d'article 7S975764
Tension nominale (V) 18
Longueur (mm) 325
Diamètre d'alésage béton (mm) 21
Énergie de frappe max. (J) 2
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage bois (mm) 13
Nombre d'impacts max. (1/min) 5100
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Longueur (mm) 325
Diamètre d'alésage béton (mm) 21
Énergie de frappe max. (J) 2
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage bois (mm) 13
Nombre d'impacts max. (1/min) 5100
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 1800
Poids sans bloc de batterie (kg) 2.4
Marque Bosch

Numéros d'articles

Numéro d'article 7S975764
EAN 4059952528090
UBB 500754713542
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0611911100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.